- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 東芝 殺菌灯のおすすめ人気ランキング
東芝 殺菌灯のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新85件の「東芝 殺菌灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌灯器具」、「殺菌灯」、「殺菌灯 GL15」などの商品も取り扱っております。
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命
約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1~40
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。
電圧(V)
100
口金
G13
定格寿命(時間)
10800
直径(mm)
25.5
電球の種類
蛍光灯
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
254
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命
約6000~8000時間(約3~4年)
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×58×168
使用ランプ
GL6×1
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。
『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別
補修部品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×42×161
使用電池
アルカリ乾電池単3型4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷